Turbo Ice TIG 33 SC Máquina para fabricar hielo con placa (refrigeración con halocarbono (freón), 33 toneladas por día)
Turbo Refrigerante Serie TIG R-22 Turbo TIGAR Máquina de Hielo. Modelo: TIG 33 SC. Número de serie: 940780. Toneladas nominales por día: 33 toneladas. Refrigerante requerido: 48,6 toneladas. Flujo de agua de alimentación: 6,0 GPM. Dimensiones totales: 187 largo x 94 ancho x 115 alto. Peso estimado de envío: 18,200 libras. Durante el procedimiento de remoción la unidad quedó cargada con R-22.
Product Details
- Cantidad en stock: KFP05
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: TIG 33 SC
- Serial Number: 940780
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 197
- Width (Inches): 186
- Height (Inches): 113
- Weight (LBS): 18,200
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Missing two top-section doors.