Turbo Ice TIGAR 36-2 LR Máquina de hacer hielo con placa (Refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 56 toneladas por día)
Máquina de hielo con placa de amoníaco Turbo Refrigeration. Número de serie: E042230, Modelo: TIGAR 36-2 LR. Toneladas Totales: 56. 20 Placas de Congelación Total Evaporador. La capacidad se basa en temperaturas de agua de reposición de 60 F y temperaturas del evaporador de 0 F. El espesor del hielo se puede variar entre 3/16 pulgadas y 1/2 pulgadas mediante cambios de control. Las aplicaciones industriales típicas son productos agrícolas, glaseado de concreto, glaseado de pescado, glaseado de poesía, lodos de hielo, procesamiento de alimentos y hielo envasado para consumo humano. Datos eléctricos: FLA trifásico: 1,57, voltios: 480, PH: 3, ciclo: 60. Controla FLA: 7, Voltios: 120, PH: 1, CYC: 60. Trituradora(1): HP: 2, FLA: 2.8, LRA: 16.8, Voltios: 460, CYC: 60, PH:3. Bomba de agua (1): HP: 0,5, FLA: 2,5, LRA: 15, Voltios: 460, CYC: 60 PH: 3.
Product Details
- Cantidad en stock: HSR17
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: TIGAR 36-2 LR
- Serial Number: E042230
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 128
- Height (Inches): 120
- Weight (LBS): 9,600
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes