Bomba de alto vacío Tuthill Kinney - KD50

Bomba de alto vacío Tuthill Kinney - KD50

Bomba de alto vacío Tuthill Kinney. Modelo KD-50. Número de serie 1-239923, 1-235531-3. Sistemas de vacío Tuthill. Bomba de pistón rotativo dúplex de una etapa (refrigerada por aire). Aplicaciones: Cámaras de Secado, Maquinaria de Llenado, Evacuación de Cámaras de Proceso, Desgasificadores. Motor Baldor: 2 HP, 208-230/460, 6-5.6/2.8 A, 1740 RPM, estructura 145T, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto

Product Details

  • Cantidad en stock: SIKH081
  • Manufacturer: Kinney
  • Model: KD-50
  • Serial Number: 1-239923, 1-235531-3

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de alto vacío Tuthill Kinney - KD50