TVR para sistema de evaporación APV FF / RFF
TVR Croll-Reynolds usado para sistema de evaporación FF / RFF. Termocompresor. Modelo: M16-T. Serie: 61972. Etapa: T. Press.: 90 PSIG. Westfield, Nueva Jersey. Utilizado anteriormente con un sistema de evaporación APV de 3 efectos y 5 etapas que eliminaba 30 000 libras por hora de agua de un producto alimenticio en una importante planta procesadora de alimentos de EE. UU. Incluye solo la parte TVR. Aprox. Dimensiones: 10 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CMCS01E
- Manufacturer: Croll Reynolds Co.
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 120
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 24
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used with a 3-effect 5-stage evaporation system removing 30,000 lbs per hour of water from a food product at a major USA food processing plant.