TVR para sistema de evaporación APV FF / RFF

TVR para sistema de evaporación APV FF / RFF

TVR Croll-Reynolds usado para sistema de evaporación FF / RFF. Termocompresor. Modelo: M16-T. Serie: 61972. Etapa: T. Press.: 90 PSIG. Westfield, Nueva Jersey. Utilizado anteriormente con un sistema de evaporación APV de 3 efectos y 5 etapas que eliminaba 30 000 libras por hora de agua de un producto alimenticio en una importante planta procesadora de alimentos de EE. UU. Incluye solo la parte TVR. Aprox. Dimensiones: 10 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CMCS01E
  • Fabricante: Croll Reynolds Co.

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 24

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Previously used with a 3-effect 5-stage evaporation system removing 30,000 lbs per hour of water from a food product at a major USA food processing plant.
TVR para sistema de evaporación APV FF / RFF
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente