Panel UFD
Panel UFD, Laboratorios Underwriters (Hoffman). Número: Y143059. N.º de gato A-48HS3712SSLP. Tipo de gabinete: 4, 4x, 12. Tiene 5 variadores de CA de frecuencia ajustable (1/2 - 5 hp, 0,37 - 4 KW). Unidades Allen Bradley CAt No. 1305-BA06A, 380-460 voltios, 5,8 amperios, 50/60 Hz, 4500 VA (entrada), 380 - 460 voltios, 6,0 amperios, 0-400 Hz (salida). Potencia del motor 2,2 KW, 3 hp, refrigerador de gabinete compacto Modelo CC400FP-115, SS, SS, SW. S/N 2538, Productos Noren. Dimensiones totales 18-½ pulgadas de ancho, 38 pulgadas de largo, 60 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF232.8
- Manufacturer: UFD
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 3.3
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 18.5
- Height (Inches): 60