Sellador de envases al vacío Ultravac Koch
1998 Sellador de envases al vacío Ultravac Koch. Alimentación: 240 V, 10 amperios, 60 Hz, trifásica. Motor Toshiba, 2 hp, 1735 rpm, 230/400 V, 5,8/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba de vacío Busch, tipo: RA0040-E5Z6-1003, S/N: E35323. Desplazamiento: 28 cfm. Vacío: 0,5 torr. Medidor de filtro. Circuito de control con: manómetro: -1,0 a 0,0, interruptor de encendido/apagado, tiempo de vacío: 0-10, sello: 0-10 con sensor indicador. Dimensiones del sellador: 18 pulgadas de largo, espacio libre: 22 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Dimensiones del contenedor: 25-1/2 pulgadas de largo x 19-1/4 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto. (2) Placas del contenedor: 19 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto (ACN64)
Product Details
- Cantidad en stock: KBMW087.22a
- Manufacturer: Ultravac Koch
- Model: UV500
- Serial Number: 1106