Motor Baldor Super-E sin usar: 25 HP
Motor Baldor Super-E sin usar: 25 HP. Cat" EM4103T. S/N: C0107310196. Especificaciones del motor: 25 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Estructura: 284T. Especificaciones: 10C151X209G1. Gabinete: TEFC. Factor de servicio: 1.15 Código: G. Des: B. Clase: F. Diámetro del eje: 1-7/8 pulgadas. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1096.8
- Manufacturer: Baldor
- Serial Number: C0107310196