Motor Baldor XP sin usar con freno Stearns - 20 HP
Motor Baldor sin usar: 20 HP. S/N: C0112120044. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 20 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 49/24,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificación: 12E258X45461. Cuadro: 326T. Clase B. Código: H. Diseño: B. Diámetro del eje: 2-1/8 pulg. Freno de motor Stearns Brakes, modelo: 108736100017, S/N: 81193D001, montaje horizontal, 230-460/190-380 V, 60 Hz . Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1117.2a
- Manufacturer: Baldor
- Serial Number: C0112120044
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 49/24.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 326T
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 20