Bomba centrífuga Fristam serie FPX sin usar

Bomba centrífuga Fristam serie FPX sin usar

Bomba centrífuga Fristam serie FPX sin usar. Modelo: FPX3452-195. S/N: FPX3452991020. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 7-1/2 pulg., 25 hp, 3525 rpm, 460 V, 28,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S y (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto (ACN63).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DSLP035.16
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX3452-195
  • Número de serie: FPX3452991020

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam serie FPX sin usar