Tanque aislado de acero inoxidable sin usar - 35 galones

Tanque aislado de acero inoxidable sin usar - 35 galones

Tanque de acero inoxidable aislado marca Bioject sin usar. La unidad se retiró de un sistema diseñado para fermentar soluciones bioquímicas no patógenas para aplicaciones agrícolas. El tanque incluye calentador de inmersión eléctrico; Fuente de alimentación monofásica de 120 V, 1500 vatios, 60 Hz. Incluye una bola de pulverización CIP de 1 pulg. montada en la parte superior. Dimensiones internas aproximadas: 18 pulg. de diámetro. x 33 pulgadas de pared lateral. Entradas: (1) puerto ovalado de 5-1/2 L x 4-1/2 W, (4) 1/2 pulg. FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (3) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. MNPT. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: IVPM001
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque aislado de acero inoxidable sin usar - 35 galones