Transformador eléctrico Jefferson sin usar-15 KVA

Transformador eléctrico Jefferson sin usar-15 KVA

Transformador eléctrico Jefferson sin uso-15 KVA. Número de gato: 4223-3161-055. Transformador de uso general tipo seco. Clase: AA, Código: N0210. 60 Hz, trifásico. Bajo voltaje: 480/277, Alto voltaje: 208 delta. Aislamiento: 428°F, Elevación: 302°F, % de impedancia: 6,7. Baja tensión/conexión; 218/1, 213/2, 208/3, 202/4, 197/5, 192/6, 187/7. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto (H17).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGMPB062.4a
  • Fabricante: Jefferson

Detalles del transformador

  • Kva: 15
  • Alto voltaje: 208 delta
  • Baja tensión: 480

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 29

Detalles adicionales del producto

Transformador eléctrico Jefferson sin usar-15 KVA