Evaporador de descongelación por aire de silueta mediana CSA de Kramer Industries sin usar - 3.75 TR
Evaporador de descongelación por aire de silueta mediana CSA de Kramer Industries sin usar, 3,75 toneladas. Modelo: CSA-415. Número de serie: M0069365-0201. Capacidad: 45.000 Btuh a 10 °F TD. Refrigerante: R-22. Rango de temperatura: +40 a +25. Flujo de aire: 8620 cfm. (3) Motores eléctricos Marathon, 1/3 hp, 1075 rpm, 380-415/460 V. La unidad enfriadora CSA es ideal para almacenamiento de carne, productos agrícolas, pescado o lácteos en cámaras frigoríficas en almacenes y supermercados donde temperaturas de +35 ° Se requieren F o superiores. El diseño de flujo de aire de extracción junto con un espacio entre aletas de 6 aletas por pulgada garantiza una distribución uniforme del aire. Entradas: (1) 7/8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (drenaje). Dimensiones totales: 106 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto (ACN25).
Product Details
- Cantidad en stock: FRGW001.25
- Manufacturer: Kramer Industries
- Model: CSA-415
- Serial Number: M0069365-0201
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 3.75
- Air Flow (CFM): 8,620
- Fins Per Inch: 6
- # Fans: 3