Evaporador de descongelación de gas caliente de silueta mediana CSG de Kramer Industries sin usar - 2 TR
Evaporador de descongelación de gas caliente de silueta mediana CSG de Kramer Industries sin usar, 2 toneladas. Modelo: CSG-185T. Número de serie: M0078212-0202. Capacidad: 24.000 Btu a 10 °F TD. Rango de temperatura: +25 a -30 °F. Flujo de aire: 5510 cfm. Lanzamiento aéreo: 50 pies (3) motores eléctricos Marathon, 1/8 hp, 1075 rpm, 460 V, 0,45 FLA. Las unidades modelo CSG están diseñadas específicamente para aplicaciones de congeladores comerciales. El descongelamiento Thermobank tarda menos tiempo en descongelarse que otros sistemas y ayuda a mantener la temperatura ambiente en las condiciones de diseño. La unidad es adecuada para aplicaciones de temperatura baja y media. El diseño de flujo de aire de extracción junto con el espaciado de las aletas de 6 aletas por pulgada garantiza una distribución uniforme del aire. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. succión, (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (drenaje). Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 18-3/4 pulgadas de ancho x 20-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: FRGW001C.
- Manufacturer: Kramer Industries
- Model: CSG-185T
- Serial Number: M0078212-0202
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted,Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 2
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 2,400.00
- Fins Per Inch: 6
- # Fans: 3