Motor eléctrico Leeson sin usar - 10 HP
Motor eléctrico Leeson sin usar: 10 HP. Modelo: N215T17FB40A. S/N: 0689. Número de gato: 150140-60. Especificaciones del motor: 1750 rpm, 208-230/460 V, 27-24,6/12,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Servicio continuo. Clase de aislamiento: F. Código: H. Temperatura ambiente máxima: 104ºF (40ºC). Peso: 185 libras. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP513
- Manufacturer: Leeson
- Model: N215T17FB40A
- Serial Number: 689