Controladora de peso de alta velocidad del sistema Mettler Toledo sin usar
Controladora de peso de alta velocidad del sistema Mettler Toledo sin usar. Modelo CZ2310US, N/S S000426-1A. Motor de engranajes Leeson: cantidad 2, modelo CM31T17NZ5F, Cat No. M112510400, 220 V, 54 amperios, trifásico, 1/15 hp, 60 hz, Duty Cont, amb 40 °C. Estructura 31, 142 rpm, relación 12:1 . Con dispositivo de rechazo. Servicio de lavado. La correa de alimentación mide 17 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. La correa de báscula de carga mide 13 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho y la correa de salida mide 17 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho (ACN280)
Product Details
- Cantidad en stock: SGM3042.40
- Manufacturer: Mettler Toledo
- Model: CZ2310US
- Serial Number: S000426-1A