Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar
2002 Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar. Modelo: AT10 F-20. N/S 285660-2. N.º de pieza: 9813984. (54) Placas de acero inoxidable. Superficie de calentamiento: aprox. 78,09 pies cuadrados MAWP: 100 psi a 210 °F. MDMT: 32 °F a 100 psi. Doble pase. Entradas/salidas: (6) macho roscado de 2 pulg. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GPS009.
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT10 F-20
- Serial Number: 285660-2
Heat Exchanger Details