Embudo de descarga de tambor Mueller sin usar
Embudo de descarga de tambor de acero inoxidable Mueller sin usar. Entradas: (1) entrada de 21-1/4 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 6 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSLP824.1-01
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
Tank Details
- Stainless Tank Type: Funnel Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 21-1/4 in. infeed. Outlets: (1) 2 in. dia. S-line fitting, (1) 6 in. dia. S-line fitting
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 23
- Height (Inches): 15