Motor de CA de bajo consumo Reliance Electric E-Master Duty Master sin usar, 10 HP
Motor de CA de bajo consumo Reliance Electric E-Master Duty Master sin usar. Modelo: P21G4801A. Identificación: P21G4801-2. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 10 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 23,4/11,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro X215T. Caja: TEFC. Tipo: P. Diseño Nema: B. Código: G. Clase de aislamiento: B. Listado UL No: XBU933897. Clase I Grupo D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 1-3/8 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1086.2
- Manufacturer: Reliance
- Model: P21G4801A