Motor extra resistente Reliance Electric XE XT de bajo consumo, sin usar, 7,5 HP
Motor Reliance Electric XE XT de bajo consumo, sin uso, extra resistente, 7,5 HP. Especificaciones del motor: 7,5 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 17,0/8,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Estructura: 213 T. Cerramiento: TEFC. Diseño: B. Código: H. Diámetro del eje: 1-3/8 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1083.2
- Manufacturer: Reliance
- Model: XE