Motor maestro Reliance Electric XEX Duty sin usar: 7,5 HP
Motor maestro Reliance Electric XEX Duty sin usar: 7,5 HP. Modelo: P21G0589B. ID: P21G0589-4 LF DH. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 7,5 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 17,2/8,60 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: X213T. Caja: TEFC. Tipo: P. Diseño: B. Código: H. Clase de aislamiento: F. Listado UL No: XBU933058. Clase I Grupo C y D. Código de temperatura de funcionamiento: T3C. Diámetro del eje: 1-3/8 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1087.2
- Manufacturer: Reliance
- Model: P21G0589B
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3520
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 17.2/8.60
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: X213T
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 14