Bomba de doble diafragma Wilden sin usar
Bomba de diafragma Wilden sin usar. Modelo: M8/ST/TF/TF/ST. S/N: 119164. Caudal: 163 gpm. Presión máxima de funcionamiento: 125 psi. Capacidad máxima de elevación de succión: 21 pies (elevación seca). Sólidos máximos manejados: 1/4 pulg. de diámetro. Entrada/salida de la bomba: rosca de 2 pulgadas (hembra). Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto (ACN30)
Product Details
- Cantidad en stock: SSPN062.7
- Manufacturer: Wilden
- Model: M8/ST/TF/TF/ST
- Serial Number: 119164