Unidad central trituradora de descarga de barriles de MG Newell Corporation

Unidad central trituradora de descarga de barriles de MG Newell Corporation

Unidad central trituradora de descarga de barriles de MG Newell Corporation. Capaz de procesar un barril de 55 galones por minuto de concentrado congelado. Cilindro de aire neumático: Modelo no. P1AU-18A1E-G2A0. Panel de control de MG Newell Corporation. Dimensiones generales del panel de control: 3 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 3-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 2-5/8 pulgadas de alto. Dimensiones del panel de arranque de la fuente de alimentación: 3 pies 1-5/8 pulgadas de largo x 2 pies 7-5/8 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (2) Rodillos de presión: 1 pie 8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de diámetro. Piñones para rodillos: impulsor de 3-1/2 pulgadas, impulsado de 5 pulgadas. Motor eléctrico Baldor: 10 Hp, 1760 RPM, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 A, 60 Hz, Trifásico. Motor eléctrico Baldor: 5 Hp, 1725 RPM, 230/460 V, 1.6/.8 A, 60 Hz, Trifásico. Dimensiones de la barrena: 4 pies x 1 pie 9 pulgadas de diámetro. Molinillos de dientes de 2 x 2 pulgadas. Tamaño de pantalla de 1 pulgada de diámetro. (1) Dimensiones de descarga del producto de entrada: 9 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 4-1/2 pulgadas de ancho. (1) 3-7/8 pulgadas de diámetro. brida de salida. (8) ¾ pulg. de diámetro. orificios de montaje. 2-7/8 pulgadas adyacentes, 7-3/8 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 11 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TABF01
  • Fabricante: M.G. Newell Corporation

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad central trituradora de descarga de barriles de MG Newell Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente