Unidad compresora de amoníaco de tornillo rotativo Frick RWB II 177

Unidad compresora de amoníaco de tornillo rotativo Frick RWB II 177

Unidad compresora de amoníaco de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-177. Número de serie: S01S3GFMPLHAA3. Refrigerante: R-717, amoniaco. Controlador de microprocesador cuántico. Horario: n/a. Nomenclatura del modelo: tipo de unidad RWB, compresor marca II-TDSH, 177 cilindradas. Desplazamiento: 1042 CFM (1770 m^3/h). Control de capacidad hidráulica Volumizer variable-Vi (10-100%). Presión de prueba de 350 PSIG. Capacidad: 384,1 TR / 410,5 BHP a +20F de succión y 95F de condensación. Capacidad a -40F de succión: 79 TR / 266,9 BHP. Horas de ejecución: 16.248. Dimensiones totales: 175 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 105 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SDFP144.100
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177
  • Número de serie: S01S3GFMPLHAA3

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad compresora de amoníaco de tornillo rotativo Frick RWB II 177

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente