Unidad compresora de tornillo Frick/York, 100 HP

Unidad compresora de tornillo Frick/York, 100 HP

Unidad compresora de tornillo Frick/York-100 hp. Modelo: RWB II 38 H. S/N: S0007CFMPLHAC3. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 22-50. MAWP: 300 psig. Tiempo de funcionamiento del compresor: 19144 h. Motor Westinghouse, 100 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 230/115 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Las horas corren 19.144. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI807.8a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-38H
  • Número de serie: S0007CFMPLHAC3

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad compresora de tornillo Frick/York, 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente