- Detalles del producto
Unidad compresora de tornillo rotativo Frick - 100 HP
1996 Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: 100 HP. Modelo: RXF 39H, S/N: S02230FMNTHAA03. Refrigerante: R-717. Las horas corren 1.522. El compresor cuenta con un panel de control con panel táctil y pantalla digital y control de relación de volumen variable del voluminizador, que ajusta la relación de volumen del compresor durante el funcionamiento hasta el punto más eficiente, dependiendo de los requisitos del sistema.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FCS001.10
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXF-39H
- Número de serie: S02230FMNTHAA03
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!