Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-125 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-125 HP

Unidad Compresor de Tornillo Rotativo Frick-125 HP. Modelo: RXB 50. S/N: S0273NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick: 209503-21. Refrigerante: R-717, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 300 psi. Compresor de tornillo rotativo, modelo/número de serie XJS120S0982D. Refrigerante: NH3/R22, vol. relación: 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 125 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 153,7. Horas 89.169. (ACN300).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ASLC016.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-50
  • Número de serie: SO273NFMCTHAA3

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-125 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente