Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-200 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-200 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWBII76. NUMERO DE SERIE SO442NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick 209503-32. Refrigerante R-717, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 300 psi. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH163L1743B. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 4500 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 200 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 241,7. Horas 52.967. (ACN400)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ASLC009.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-76
  • Número de serie: SO442NFMCTHAA3

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-200 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente