Unidad compresora de tornillo rotativo Frick RXF - 100 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick RXF - 100 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF. Modelo: RXF-30-H. Serie: 0359YFMCLIAA03. Orden de venta de Frick: 21576001000. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Cilindrada del compresor: 179,8 CFM (306 M3/h). Clasificaciones nominales: 63,7 TR / 76,3 BHP a +20 F / +95 F (amoníaco R-717) o 56,3 TR / 83,3 BHP a +20 F / +105 F (freón R-22). El motor de accionamiento es de 100 HP. Unidad ABB VFD incluida. Autonomía aproximada: 12.000 horas. Desinstalado en enero de 2016. Peso aproximado: 3500 lbs. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CGMN01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXF-30H
  • Número de serie: 0359YFMCLIAA03

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick RXF - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente