
























Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Unidad condensadora de calefacción y refrigeración York ZF090 Predator - 7,5 toneladas.
Unidad condensadora de calefacción y refrigeración York Predator. Modelo: ZF090N15N4AAA7A, Serie: N1B5470537. Voltaje de la unidad: 460/3/60. Toneladas Totales: 7,5. Ampacidad mínima del circuito: 19,6. Tamaño máximo del fusible (retardo de tiempo): 20. Tamaño máximo del disyuntor (tipo HACR): 20. Presión de prueba mínima: lado alto: 445 PSIG, lado bajo: 236 PSIG. Voltaje MÍN/MÁX: 432V/504V. Tipo Gas: Natural. Entrada de gas BTU/Hr: 180.000. Entrada mínima BTU/hora: 108.000. (2) Compresores Bristol Scroll: Modelo: H82J353DBVA, Voltaje de alimentación: Voltios: 380/460, Hz: 60, PH:3, LRA: 44. (1) Motor del ventilador Century: HP: 3.0, Voltios: 208-230/ 460, RPM: 1725, Amperios: 9,4/4,7, Hz: 60, Ph: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HAIN404
- Fabricante: York
- Modelo: ZF090N15N4AAA7A
- Número de serie: N1B5470537
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 7.5
- Descripciones de compresores: (2) Bristol Scroll Compressors: Model: H82J353DBVA, Power Voltage: Volts: 380/460, Hz: 60, PH:3, LRA: 44.
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Blower Motor
- Fabricante de motores: Century
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1,725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 9.4/4.7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 105
- Ancho (pulgadas): 59
- Altura (pulgadas): 50
- Peso libras): 1,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!