Unidad condensadora enfriada por aire Copeland

Unidad condensadora enfriada por aire Copeland

Unidad condensadora enfriada por aire Copeland. Modelo: F3AD-A201-CFV-001. Presión máxima de diseño, lado alto: 440 psig, lado bajo: 162 psig. Compresor Copeland Scroll. Modelo: CRD1-0200-PFV-272. Número de serie: 00EH6406H. Capacidad: 16.200 BTU. Potencia nominal: 200-230 V, LRA: 57, 60 Hz, monofásico. Refrigerante: R-22, R-502. (2) 1 pie de diámetro. ventiladores con motores. Evaporador, 11 aletas por pulgada, dimensiones: 2 pies 10 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto. Separador de aceite Shelby Manufacturer Co., 1,3 galones. Dimensiones de pared recta: 6 pulg. de diámetro. x 11 pulg. H. Entrada: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN12).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU1004
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: F3AD-A201-CFV-001

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad condensadora enfriada por aire Copeland
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente