Unidad condensadora enfriada por aire Copeland
Unidad condensadora enfriada por aire Copeland. Modelo: CSAH-0300-CAB-001N. Número de serie: 62L220U. Refrigerante: R-12, R-134A. Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros, modelo: 3RK20310 CAB, S/N: 62L2211, fuente de alimentación: 230 V, 15 FLA, 70 LRA. Condensador, aletas por pulgada: 9 fpi. Diámetro del ventilador: Motor General Electric de 2 pies, 1/3 hp, 825 rpm, 230 V, 2.4 amperios, 60 Hz, monofásico. (2) Receptores de refrigerante: 3 galones (cada uno), dimensiones: 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies 2 pulgadas L. Acumulador de refrigerante: 1,8 galones, dimensiones: 6 pulgadas de diámetro. x 1 pie 3 pulg. L. Entrada: (1) 1-3/8 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. accesorio del compresor. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MHCR304.1a
- Fabricante: Copeland
- Modelo: CSAH-0300-CAB-001N
- Número de serie: 62L220U
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!