Unidad condensadora enfriada por aire de Snyder General Corporation - 27 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire de Snyder General Corporation - 27 toneladas

1993 Unidad condensadora enfriada por aire de Snyder General Corporation. Modelo: ALP027C. Toneladas nominales: 27 (basado en 95°F de aire ambiente y 45°F SST). (1) Compresor Copelametic 25 hp, 460 V, 60 Hz, 39 A, trifásico. (2) Motores de ventilador Emerson de 1 hp, 1140 rpm, 200-230/460 V, 3,7/1,9 A, 60 Hz, trifásicos. (1) Motor de ventilador Magnetek de 1 hp, 200-230/460 V, 1140 RPM, 4-4/2 A, 60 Hz, trifásico. (1) Calentador de cárter 115 V, 60 Hz, 0,87 A, monofásico. R-22. Entradas/Salidas: (1) tubería de 1 ½ pulg., (2) tubería de 1 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 11 ½ pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ1033.2
  • Fabricante: Snyder General
  • Modelo: ALP027C
  • Número de serie: 5YG8506501

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad condensadora enfriada por aire de Snyder General Corporation - 27 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente