Unidad condensadora Trane: 60 toneladas

Unidad condensadora Trane: 60 toneladas

1990 Unidad condensadora Trane: 60 toneladas. Modelo: RAUCC604BB031. Número de serie: J90E80888. Presión de prueba (alta/baja): 450/300 psig. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Ampacidad mínima del circuito: 123 amperios. Máx. Tamaño del fusible: 125 amperios. (4) Compresores Scroll 3-D, fuente de alimentación: 460 V, 26,3 RLA cada uno, 142 LRA cada uno, 60 Hz, trifásicos. (6) Ventiladores tipo hélice de accionamiento directo de 26” de diámetro. (6) Motores de ventilador, 1 hp cada uno, 1,8 FLA cada uno, 460 V, 1,8 60 Hz, trifásicos. (2) serpentines del condensador 3 filas de 12 aletas por pulgada. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de cobre de descarga de refrigerante. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos de cobre de descarga de refrigerante. Además de permitir que los espirales en órbita se toquen en las tres dimensiones y formen cámaras de compresión completamente cerradas, los compresores Trane 3-D Scroll ofrecen ciclos de compresión muy suaves y de bajo par, reduciendo así el desgaste y eliminando la necesidad de pistones, bielas y pasadores de muñeca. y válvulas. Los aisladores de resorte son estándar en este modelo. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de succión de refrigerante. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 9 pies. 10 pulgadas de largo x 7 pies. 5 pulgadas de ancho x 6 pies. 7 pulgadas. H.(H15)(ACN200).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU20ee
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RAUCC604BB031
  • Número de serie: J90E80888

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad condensadora Trane: 60 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Compresores Scroll 3-D de TraneTrane 3-D Scroll Compressors Trane
Trane Compresores Scroll 3-D de Trane

ACEU836-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Compresores Scroll 3-D de TraneTrane 3-D Scroll Compressors Trane
Trane Compresores Scroll 3-D de Trane

ACEU836-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Unidad de condensación en rack Phoenix de 75 toneladas1993 Phoenix 75 Ton Rack Condensing Unit Phoenix
Ahorrar 9%
Unidad de techo empaquetada Trane: 15 toneladas1993 Trane Packaged Rooftop Unit - 15 Tons Trane
Cotizando activamente

Visto recientemente