Unidad condensadora Trane Odyssey: 10 toneladas

Unidad condensadora Trane Odyssey: 10 toneladas

2002 Unidad condensadora Trane Odyssey: 10 toneladas. Modelo TTA120A400EA. S/N: 2335UPNAD. Uso exclusivo en exteriores. Presión de prueba alta/baja: 375/150 psi. Refrigerante: R-22. Amperios ckt mínimos: 25,3. Compresor Scroll Trane, modelo: CSHB100K0D0C, S/N: 03B18522, 340-460/414-508 V, 118 LRA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 51-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CAM204.
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: TTA120A400EA
  • Número de serie: 2335UPNAD

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad condensadora Trane Odyssey: 10 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente