Unidad de compresor portátil doble Vilter 458

Unidad de compresor portátil doble Vilter 458

Unidad compresora portátil doble Vilter 458 usada. Cuenta con dos compresores de refrigerante de amoníaco de 8 cilindros Vilter serie 450 montados dentro de un contenedor de carga de 20 pies. Compresor 1: modelo 458, tamaño A12K458XLB, ordene K53620-2, serie 66833. Motor eléctrico: 175 HP (132 KW), 480 V, 194 Amp, 1785 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 110 kW, 50 Hz , 400/690 V, 194/112 amperios, 1485 RPM). Compresor 2: modelo 458, tamaño A12K458XLB, ordene K53620-1, serie 66832. Motor eléctrico: 175 HP (132 KW), 132 KW, 480 V, 194 Amp, 1785 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 110 kW , 50 Hz, 400/690 V, 194/112 amperios, 1485 RPM). Recipientes separadores de aceite certificados por Standard Refrigeration: MAWP 400 PSI a 400F, MDMT -20F a 400 PSI, año de construcción: 2009. Peso estimado: 15,000 LBS. Dimensiones exteriores: 20 pies de largo x 8 pies de ancho x 8,5 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BPNY03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458
  • Número de serie: 66832, 66833
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad de compresor portátil doble Vilter 458
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente