- Detalles del producto
Unidad de condensación Carrier Split System con controlador de aire remoto - 25 toneladas
2003 Unidad condensadora Carrier con sistema dividido y controlador de aire remoto: 25 toneladas. Modelo: 38KS028 601. S/N: 3303F49041. Uso exclusivo en exteriores. Refrigerante: R-22. Presión de prueba alta/baja (manométrica): 480/235 psi (3310/1620 kPa). Requisitos eléctricos de la fuente de alimentación para CKT1: 460 VCA (508 Vmax, 414 Vmin), 60 Hz, trifásico. MCA: 60,9 amperios. MOCP: 100 amperios. (2) 29 pulgadas de diámetro. Ventiladores con motores de 1.0 hp, 460 VAC, 3.2 FLA, 60 Hz, trifásicos. (2) Compresores alternativos semiherméticos Carlyle, modelo: 06E9265610G, S/N: 31-3K-914. 3 cilindros. 400/460 voltios, trifásico, 50/60 hz, 223,o LRA. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CAM202b.28
- Fabricante: Carrier
- Modelo: 30AKS028---601
- Número de serie: 3303F49041
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!