- Detalles del producto
Unidad de condensación de descarga de aire vertical Larkin LDD5400L6DPP
Unidad condensadora de aire de descarga vertical Larkin Resource II. Modelo LDD5400L6DPP. Caballos de fuerza nominal: 54 HP. Tipo de compresor: Disco. Rango de operación: Baja temperatura. Voltaje: 460/3/60. Tipo de modelo: Tubería paralela. Tipo de refrigerante: R-404A/ 507. Compresor(2): 6DHNF93KE. Temperatura ambiente: 95 F, temperatura de succión: -10 F. Capacidad (BTUH): 261.800. Compresor RLA: 40,4, Compresor LRA: 225, Cantidad de motor del ventilador: 4, FLA del motor del ventilador: 9,6. Descongelación eléctrica por circuito de evaporación: MCA: 121.1, MOPD: 150, ventiladores de evaporación: 15, Alec: 48. Conexiones (pulg.) Líquido: 1-1/8 pulg., Succión: 2-1/8 pulg.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS19
- Fabricante: Larkin
- Modelo: LDD5400L6DPP
- Número de serie: 1588925-60
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- Caballos de fuerza del motor (HP): 54
- Voltaje del motor: 200-460
- Hercios del motor (Hz): 50-60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 142
- Ancho (pulgadas): 86
- Altura (pulgadas): 58
- Peso libras): 3,770
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2021
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Snack Food Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Heatcraft
Unidad de condensación enfriada por aire con control de clima Heatcraft Inc - 4,4 toneladas
DWKN206.3
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Vilter
Compresor alternativo Vilter 446 desnudo de 6 cilindros (impulsado por transmisión directa)
HDDF268.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
Evapco
Evapco PMC-560 Condensador evaporativo (560 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
HEBH003
Solo queda 1 unidad