Unidad de condensación de freón de baja temperatura Heatcraft Bohn - 1,81 toneladas

Unidad de condensación de freón de baja temperatura Heatcraft Bohn - 1,81 toneladas

Unidad condensadora de freón de baja temperatura Heatcraft Bohn. Modelo: BZS0750L6C. Número de serie: T02F00726. N.º de pieza 86514701. Capacidad nominal: 1,81 toneladas o 26 540 Btuh con una temperatura de succión de -20 °F y una temperatura ambiente de 95 °F. Refrigerante: R-404a. Presión de diseño: 450/178 (alta/baja). Fuente de alimentación: 208-230 V, 60 Hz, trifásica. Compresor Copeland scroll, Modelo: ZF24K4E-TWC-551, S/N: 02F27533G, fuente de alimentación: 7-1/2 hp, 208-230 V, 60 Hz, trifásico. Número de ventiladores: 1. Diámetro del ventilador: 1 pie 10 pulg. Entrada: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (ACN69a)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AAMG198.3
  • Fabricante: Heatcraft
  • Modelo: BZS0750L6C
  • Número de serie: T02F00726

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Major Grocery Chain

Unidad de condensación de freón de baja temperatura Heatcraft Bohn - 1,81 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente