































Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Unidad de condensación de refrigeración y calefacción de aire York ZH120 Predator - 10 toneladas
Unidad de condensación de calefacción y refrigeración por aire York Predator. Modelo: ZH150N20S4AAC5A. Número de serie: N1A0541529. Tonelaje total: 12,5. Voltaje de la unidad: 460/3/60. Ampacidad mínima del circuito: 38,3. Tamaño máximo del fusible (retardo de tiempo): 50. Tamaño máximo del disyuntor (tipo HACR): 50. Carga de presión de prueba mínima: lado alto: 445 PSIG, lado bajo: 235 PSIG. Grado de aumento de temperatura (F): 25-55. Entrada de gas BTU/HR: 240.000. Entrada mínima BTU/HR: 144.000. (2) Compresores Scroll Danfoss: Modelo: HLH068T4LC6, voltaje de alimentación 460/3/60, LR: 87,0 A. (1) Motor del ventilador con transmisión por correa Baldor: 5 HP, voltios: 208-230/460, RPM: 1750.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HAIN406
- Fabricante: York
- Modelo: ZH120N20N4AAA4B
- Número de serie: N0K9201979
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 10
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: A.O Smith Electric
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1,725
- Voltaje del motor: 208-239/460
- Amperios de motor: 9.4/4.7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 89
- Ancho (pulgadas): 59
- Altura (pulgadas): 52
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!