- Detalles del producto
Unidad de condensación vertical de baja temperatura Heatcraft HDV2700L6CFA
Unidad condensadora de baja temperatura de Heatcraft Refrigeration. Modelo: HDV2700L6CFA. Número de serie: T19H23890. Número de pieza: 87020401. Presión de diseño: lado alto: 450, lado bajo: 178. Capacidad de R404A: 104800 BTU. Voltaje: 208-230/3/60. Compresor Copeland - Modelo: 6DLNF93KE. Descarga de aire: Vertical. Evaporadores máximos: amperios del ventilador: 20, amperios del calentador: 80(2). Conexiones (pulg.) - Succión: 2-1/8 pulg., Líquido: 1-1/8 pulg.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS22
- Fabricante: Heatcraft
- Modelo: HDV2700L6CFA
- Número de serie: T19H23890
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Caballos de fuerza del motor (HP): 34
- Amperios de motor: 4.8
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 146
- Ancho (pulgadas): 45
- Altura (pulgadas): 58
- Peso libras): 1,600
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2021
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Snack Food Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!