Unidad de evaporador Krack: 1,7 toneladas

Unidad de evaporador Krack: 1,7 toneladas

Unidad evaporadora Krack: 1,7 toneladas. Modelo: SK-56-205ED. S/N: 116430. Refrigerante: R12-22-502. Capacidad: 20.500 Btuh a 10° TD. Presión de diseño: 300 psig. 1/28 hp, 230 v, 4 amperios, 60 hz, 1 fase. Circuito calentador de descongelación: 6000 vatios, 240 V, 26,1 FLA. Requisitos del circuito de control: 240 V, 17 amperios. (5) ventiladores de refrigeración de 9-1/2 pulgadas. Entrada: Línea de cobre de 3/8 pulg. Salida: Línea de cobre de 1 pulg. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DCBJ003.
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: SK-56-205ED
  • Número de serie: 116430

Detalles del serpentín del evaporador

  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 2,050.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 1.71

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad de evaporador Krack: 1,7 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente