Unidad de evaporador Krack - 2,05 toneladas

Unidad de evaporador Krack - 2,05 toneladas

(2) Unidades de evaporador Krack: 2,05 toneladas (cada una). Modelo: SK-66-246ED. Refrigerante R12-22-502, 300 psig. Capacidad: 24.600 Btuh. (6) Motores de ventilador, 1/28 hp, 230 V, 5 amperios, 60 Hz, monofásicos. Diámetro del ventilador: 10 pulg. Circuito calentador de descongelación, 7200 vatios, 240 V, 31,3 FLA. Requisitos del sistema de control: 240 V, 17 amperios. Entrada: Línea de cobre de 3/8 pulg. Salida: Línea de cobre de 1 pulg. Tamaño total: 118 1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DCBJ002.
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: SK-66-246ED
  • Número de serie: 116647, 116619, 116650, 116648, 116652.

Detalles del serpentín del evaporador

  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 1,640.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 1.37

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad de evaporador Krack - 2,05 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente