Unidad de filtración de aceite submicrónica USPI de acero inoxidable

Unidad de filtración de aceite submicrónica USPI de acero inoxidable

Sistema de filtro industrial de gasolina estadounidense. Modelo: 88DA. Serie: V205157. Falta bomba. Carcasas de filtro de acero inoxidable sobre base de acero pintado.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CAGC554
  • Fabricante: U.S.P.I.
  • Modelo: 88DA
  • Número de serie: V205157

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Pump Missing

Unidad de filtración de aceite submicrónica USPI de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente