Unidad de mezcla Philadelphia Mixers Agitator MT

Unidad de mezcla Philadelphia Mixers Agitator MT

Unidad de mezcla Philadelphia Mixers Agitator MT. Modelo: toma de fuerza. Número de serie: 80BAJ1143-44. Número de pedido: 832686-P. Diámetro del eje del agitador: 2 pulg. Dimensiones del eje de acoplamiento: 2 pulg. de diámetro. x 17 pulg. L. Motor Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 56 rpm (final), 230/460 V, 14/7 amperios, relación de transmisión 31,4 60 hz, trifásico. Dimensiones generales de la brida de fijación: 11 pulg. de diámetro. con (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 9-1/2 pulg. Las características incluyen: piezas húmedas de acero inoxidable 304 y tamaño MT-02(FM), doble reducción, diseño de eje en ángulo recto. Accionamiento del portabrocas máx. Dimensiones: 27-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto (ACN192). MODA

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SELM162.a
  • Fabricante: Philadelphia Mixers
  • Modelo: PTO
  • Número de serie: 80BAJ1143-44

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad de mezcla Philadelphia Mixers Agitator MT

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Agitador/Mezclador Chemineer - 1/2 HPAgitador/Mezclador Chemineer - 1/2 HP
Chemineer Agitador/Mezclador Chemineer - 1/2 HP

14.MRD295.8a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Batidora/batidora verticalBatidora/batidora vertical
Not Specified Batidora/batidora vertical

20.BR1152.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Accionamiento del agitador ConoAccionamiento del agitador Cono
Cono Accionamiento del agitador Cono

HEC014.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Columbia Machine (Canadá) LTD. MezcladorColumbia Machine (Canadá) LTD. Mezclador
Ahorrar 9%
Agitador de acero inoxidableAgitador de acero inoxidable
Not Specified Agitador de acero inoxidable

SMPP087B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Agitador de tanque de acero inoxidableAgitador de tanque de acero inoxidable

Visto recientemente