Unidad de ósmosis inversa computarizada avanzada Geolait Water Systems

Unidad de ósmosis inversa computarizada avanzada Geolait Water Systems

Unidad Avanzada de Ósmosis Inversa Computarizada Geolait Water Systems. (1) Bomba Grundfos: Tipo de bomba: JS7. Motor General Electric: ¾ hp, 3450 rpm, 115/230 v, 14,8/7,4 a, 60 Hz, monofásico. (1) Bomba de desplazamiento positivo. Motor eléctrico Marathon: ¾ hp, 1725 rpm, 115/208-230, 11/5,4-5,5 a, 60 Hz, monofásico. (1) Panel controlador ACRO. (1) Dimensiones del tanque verde: 1 pie 6-1/4 pulgadas de pared recta x 1 pie 3-1/2 pulgadas de diámetro. (1) Dimensiones del filtro: 6 pulg. de diámetro. x 1 pie 8 pulg. H. (1) Caja de interruptores de arranque/parada ACRO. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. FNPT, (2) ¾ pulg. MNPT. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1112
  • Fabricante: Geolait Water Systems

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad de ósmosis inversa computarizada avanzada Geolait Water Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente