Unidad de potencia hidráulica Sperry-Vickers

Unidad de potencia hidráulica Sperry-Vickers

Unidad de energía hidráulica Sperry-Vickers sobre carro portátil. Modelo: PVB6A-RS-20-CA-11. Motor eléctrico Lincoln, 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Tanque Vickers: 10 galones, modelo: CHJ0-30027-1, dimensiones interiores de pared recta: 11-1/2 pulg. de diámetro. x 1 pie 10 pulg. L. Válvula hidráulica Racine Fluid Power Products, modelo: 654074, código: FA4 DSKS 1025 01, máx. presión: 5000 psi. Filtro de aceite absoluto Pall Ultipor Micron, máx. presión: 3000 psi. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (retorno de aceite). Salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto de respiradero. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KLPC051.1a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: PVB6A-RS-20-CA-11

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad de potencia hidráulica Sperry-Vickers

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente