Unidad de techo empaquetada Trane: 15 toneladas

Unidad de techo empaquetada Trane: 15 toneladas

Unidad de techo compacta Trane 1993: 15 toneladas. Modelo YCD18084LABA, S/N H171447690. (2) Compresores. (2) Ventiladores protegidos internamente. Evaporador. CFM: 5200-6000. Dimensiones totales: 132 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU849
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: YCD18084LABA
  • Número de serie: H171447690
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 15
  • Unidad CFM (CFM): 5,200-6,000
  • Descripciones de compresores: Compressor #1: 3 phase, 60 Hz, 12.7 RLA, 460 V, 79 LRA. Comp ressor #2: 3 phase, 60 Hz, 12.7 RLA, 460 V, 79 LRA.

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 51

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1993

Unidad de techo empaquetada Trane: 15 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente