Unidad de transferencia de calor CIP 2001

Unidad de transferencia de calor CIP 2001

2001 Unidad de Transferencia de Calor CIP. CIP de descongelación de plasma. Probado el 06-06-02, tipo C2EN50430, S/N 0389. Tanque: 42 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho. Bomba centrífuga Fristam de 53 gph. Modelo: FPX731-170, S/N: FPX73101698, 1-1/2 hp, 1740 rpm, TDH: 33, Prensa: 16 psi. Medidores/controles: Rosemount 2018C, Thornton 200CR, medidor de flujo de vórtice modelo 83, (8) Resorte de cierre Advantage: 90 psi máx., Spirax FT14-10, Fischer modelo 32-24-533, tamaño: 3/4 pulg. , (3) Actuadores Worcester Serie 39, Calibre: 160 psi máx. (42) Tubos. Diámetro del tubo: 3/8 pulg. Lado de carcasa y tubo MAWP a 375 °F: 150 psi. MDMT del lado de la carcasa y el tubo a 150 psi: -20 °F. Longitud del tubo: 31 pulg. Diámetro de la carcasa: 6-3/4 pulg. Material de construcción (tubos): acero inoxidable 316. Material de construcción (carcasa): acero inoxidable 316. Manómetro Anderson: 100 psi máx. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto. VENDIDO

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 45.MFBB360.3a
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 389

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad de transferencia de calor CIP 2001
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente