Unidad de tratamiento de aire de Snyder General Corporation

Unidad de tratamiento de aire de Snyder General Corporation

Unidad de tratamiento de aire de Snyder General Corporation. Motor MagneTek: 7,5 Hp, 1750 RPM, 230/460 V, 21/10,5 A, 60 Hz, trifásico. (2) ventiladores de 20 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas: (1) tubería de 2 pulg., (1) tubería de 1 ¼ pulg., (1) tubería de 1 pulg., (1) tubería de ¾ pulg. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 5 ¼ pulgadas de ancho x 7 pies 11 ½ pulgadas (H15).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ1034
  • Fabricante: Snyder General

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: MagneTek
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 21/10.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: S213T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 114
  • Ancho (pulgadas): 65.25
  • Altura (pulgadas): 95.5

Detalles adicionales del producto

Unidad de tratamiento de aire de Snyder General Corporation

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente